Support à matériaux 3282

Réf.: 919902 3282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3282
Plage de réglage en hauteur 755 mm - 1 105 mm
Largeur plateau 510 mm
Prof. plateau 410 mm
Inclinaison réglable 0; 15; 30 degré
⌀ roue 75 mm
Charge admissible 150 kg
Poids 18 kg
Type de produit Supports à matériaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919902 3282
EAN / GTIN 4017976328201
Réf. fabricant 3282

Description

Exécution:

Construction en acier soudé avec plate-forme en tôle d’acier pour accueillir des bacs en plastique et des corbeilles en treillis.
Réglage en hauteur manuel au pas de 25 mm.
4 roulettes directrices (dont deux avec blocage) avec pneus en élastomère thermoplastique.
Plateau en tôle d’acier inclinable avec rebord sur un côté.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier