Diable repliable en aluminium

Réf.: 919890
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
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
Hauteur déplié 1 090 mm
Largeur déplié 488 mm
Profondeur déplié 490 mm
Hauteur replié 765 mm
Largeur replié 488 mm
Profondeur replié 64 mm
Charge admissible 125 kg
Poids 5,2 kg
Type de produit Diables repliables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919890
EAN / GTIN 4017976017327
Réf. fabricant 1732
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

Réalisé en profilés d’aluminium haute résistance, avec roues en PU ne laissant pas de traces.
Encombrement réduit une fois replié grâce au mécanisme de repliage pratique.
Capacité de charge: 125 kg.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier