{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 100 | |
Hauteur | 1 792 mm | |
Largeur | 1 370 mm | |
Profondeur | 845 mm | |
Largeur plateau | 1 200 mm | |
Prof. plateau | 780 mm | |
Hauteur plateau 1 | 292 mm | |
Hauteur plateau 2 | 582 mm | |
Hauteur plateau 3 | 882 mm | |
Hauteur plateau 4 | 1 182 mm | |
Hauteur plateau 5 | 1 482 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible par tablette | 90 kg | |
Charge admissible totale | 750 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 199 kg | |
Type de produit | Chariots |
Référence article | 919883 5493 | |
EAN / GTIN | 4017976019192 | |
Réf. fabricant | 5493 |