Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2402B

Réf.: 919868 2402B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2402B
Hauteur 900 mm
Largeur 1 197 mm
Profondeur 709 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Hauteur plateau inférieur 270 mm
Hauteur plateau supérieur 900 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 600 kg
Matériau roue TPE
Poids 61 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919868 2402B
EAN / GTIN 4017976524023
Réf. fabricant 2402B

Description

Exécution:

Construction en acier soudé.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
Plates-formes en tôle d’acier affleurantes avec encadrement.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.