Chariot desserte avec 2 plateaux jusqu’à 1200 kg 12406

Réf.: 919865 12406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 12406
Hauteur 925 mm
Largeur 2 210 mm
Profondeur 800 mm
Largeur plateau 2 000 mm
Prof. plateau 800 mm
Hauteur plateau inférieur 283 mm
Hauteur plateau supérieur 925 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 500 kg
Charge admissible max. 1 200 kg
Matériau roue Caoutchouc plein souple
Poids 156 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919865 12406
EAN / GTIN 4017976124063
Réf. fabricant 12406

Description

Exécution:

Tube d’acier et acier profilé soudés, plates-formes avec plaque antidérapante en contreplaqué étanche à l’eau.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage élastique en caoutchouc plein de haute qualité (200×50 mm) en gris-bleu, moyeu avec roulement à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier