Chariot desserte avec 2 plateaux 2403

Réf.: 919860 2403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2403
Hauteur 900 mm
Largeur 1 397 mm
Profondeur 809 mm
Largeur plateau 1 200 mm
Prof. plateau 800 mm
Hauteur plateau inférieur 270 mm
Hauteur plateau supérieur 900 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 600 kg
Matériau roue TPE
Poids 58 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919860 2403
EAN / GTIN 4017976024035
Réf. fabricant 2403

Description

Exécution:

Tube d’acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier