• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Chariot desserte avec 3 plateaux, Type: 2750

Réf.: 919840 2750
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2750
Hauteur 1 040 mm
Largeur 985 mm
Profondeur 511 mm
Largeur plateau 850 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 200 mm
Hauteur plateau central 510 mm
Hauteur plateau supérieur 820 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible plateau supérieur 80 kg
Charge admissible plateau central 80 kg
Charge admissible max. 300 kg
Matériau roue TPE
Poids 35 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919840 2750
EAN / GTIN 4017976027500
Réf. fabricant 2750
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

Tube d'acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre emboîtées dans le châssis à cornières, rebord périphérique de 12 mm de haut.
2 roulettes fixes et 2 directrices ⌀ 125 mm (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.