{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 310 mm | |
Largeur | 880 mm | |
Largeur sans poignée | 680 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Matériau roulettes | Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces | |
Charge admissible max. | 250 kg | |
Poids | 67 kg | |
Type de produit | Chariots de stockage |
Référence article | 918610 55 | |
EAN / GTIN | 4062406098117 | |
Réf. fabricant | 918610 55 |