Traverse 920 mm

Réf.: 918603 920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
920
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 920 mm
Hauteur montage 240 mm
Nbre d'emplacements prévus pr les crochets supplémentaires 12
Pour type 1000
Domaine d'utilisation Chariots de transport
Poids 2,5 kg
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Réf. fabricant 918603 920

Description

Exécution:

En tube d’acier robuste.

Adapté(s) pour:

A visser dans les chariots à élingues 918601 réf. 12 et dans les chariots 918590.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.