Chariot pour bacs Euronorm, Type: TE37

Réf.: 918587 TE37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 280

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 280 mm
Type TE37
Hauteur 1 735 mm
Largeur 1 300 mm
Profondeur 670 mm
Inclinaison réglable 15; 30 degré
Largeur plateau 1 240 mm
Prof. plateau 610 mm
Pas d'accrochage 280 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible par plate-forme 50 kg
Charge admissible max. 250 kg
Poids 85 kg
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918587 TE37
EAN / GTIN 4045197684189
Réf. fabricant 918587 TE37

Description

Exécution:

Construction en acier robuste, plates-formes en tôle pliée, réglable au pas de 280 mm.
Idéal pour accueillir des bacs Euronorm.
Plates-formes vissables différemment et avec inclinaison réglable de 15° et 30° pour faciliter le prélèvement.
Plate-forme inférieure fixée au châssis et non inclinable.
Poignée avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage).

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
Bacs Euronorm adaptés, voir groupe 96, sous les codes art. 963378963380.