Chariot desserte avec plateau réglable en hauteur TA9 TA94

Réf.: 918557 TA94
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type TA94
Plage de réglage en hauteur 760 mm - 1 080 mm
Largeur 1 220 mm
Profondeur 609 mm
Largeur plateau 1 040 mm
Prof. plateau 600 mm
Hauteur plateau inférieur 270 mm
⌀ roue 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200 kg
Charge admissible max. 400 kg
Poids 88,2 kg
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918557 TA94
EAN / GTIN 4045197885326
Réf. fabricant 918557 TA94

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Possibilité de réglage manuel en hauteur par manivelle. La surface de chargement est déplacée vers le haut et vers le bas par 4 colonnes mécaniques de levage à broche. Poignée avec revêtement en Haptoprene en polypropylène résistant aux chocs, relevable pour permettre l’actionnement de la manivelle. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Coloris:

Argent et anthracite, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le montage d'une paroi en tôle perforée n'est pas possible pour des raisons de sécurité.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier