{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | T98 | |
Hauteur | 925 mm | |
Largeur | 1 390 mm | |
Profondeur | 809 mm | |
Largeur plateau | 1 200 mm | |
Prof. plateau | 800 mm | |
Hauteur plateau inférieur | 270 mm | |
Hauteur plateau supérieur | 925 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible plateau supérieur | 200 kg | |
Charge admissible max. | 500 kg | |
Matériau roue | Bandage en polyuréthane | |
Poids | 64 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots dessertes |
Référence article | 918550 T98 | |
EAN / GTIN | 4045197612151 | |
Réf. fabricant | 918550 T98 |