{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 25 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Type | 179N-7 | |
Série | Assistent | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 785 mm | |
Profondeur | 518 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 522 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 398 mm | |
Poids | 90 kg | |
Type de produit | Servante d'atelier |
Référence article | 918275 179N-7 | |
EAN / GTIN | 4000896214488 | |
Réf. fabricant | 179N-7 |