Mousse rigide prédécoupée pour jeu de clés dynamométriques 120 Nm 1/2″ 19

Réf.: 916872 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 2/3
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 2/3
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 352 mm
Profondeur 383 mm
Nombre d'outils 19
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916872 19
EAN / GTIN 2050001791849

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 916872 réf. 0: 1 pièce
Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 130; 255: 1 pc. de chaque
Douilles 6 pans GARANT 1/2 pouce Surface Drive
642325 réf. 10; 13; 17; 18; 19; 22; 24: 1 pc. de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 1/2 pouce
643229 réf. 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 pc. de chaque
Clé dynamométrique GARANT avec cliquet réversible 656050 réf. 120: 1 pièce
Bac pour petites pièces 960650 réf. 26/1: 3 pièces

Produits adaptés

Pièces de rechange