Mousse rigide prédécoupée pour jeu de tournevis d'électricien 100% isolés, Nombre d'outils: 0

Réf.: 916774 0
Remise
20,20 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 176 mm
Profondeur 383 mm
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916774 0
EAN / GTIN 4045197603876
Réf. fabricant 916774 0

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 916774 réf. 0: 1 pc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier