Exécution:
Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés
résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure
contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les
outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées
remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT
923210 réf. 176) ou
2/3 (352×383×30 mm) de la
surface utile des tiroirs.
Adapté(s) pour:
Servantes d'atelier GARANT et HOLEX
profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485.
Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec
tiroirs partiellement extractibles.
Livraison:
Mousse rigide prédécoupée vide
916772 réf. 0: 1 pc.
Tournevis électroniques, vis à fente
664600 réf. 1,2; 1,5; 2; 2,5: 1 pc. de chaque
Tournevis électronique pour Phillips
668800 réf. 00; 0; 1: 1 pc. de chaque
Clés électroniques 6 pans
627470 réf. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 pc. de chaque