Mousse rigide prédécoupée pour jeu de clés mixtes 0

Réf.: 916730 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
    Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
    Largeur 176 mm
    Profondeur 383 mm
    Nombre d'outils 0
    Exécution vide pour jeux d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 916730 0
    EAN / GTIN 4045197332400
    Réf. fabricant 916730 0

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
    La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
    Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
    Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.
    Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

    Adapté(s) pour:

    Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

    Livraison:

    Mousse rigide prédécoupée vide 916730 réf. 0: 1 pc.