Panneau perforé en tôle pour établi mobile

Réf.: 916532
Remise
143,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur panneau perforé 481 mm
Largeur panneau perforé 1 010 mm
Adapté pour 916330; 916331; 916332; 916333
Domaine d'utilisation Etablis mobiles
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916532
Réf. fabricant 916532

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d'acier ⌀ 30 mm avec paroi perforée en tôle d'acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), vernis argenté.
A insérer dans les montants de la servante d'atelier et de l'établi mobile.

Adapté(s) pour: