{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Servante d'atelier | |
Longueur | 390 mm | |
Pour hauteur de tiroir | 120 mm | |
Matière | Tôle d'acier revêtue par poudre RAL 5011 bleu acier | |
Type de produit | Parois de séparation à fentes |
Référence article | 916494 120 | |
Réf. fabricant | 916494 120 |