Coffre superposable avec tiroirs complètement extractibles 4

Réf.: 916485 4
Remise
999,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 435 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 464 mm
Largeur utile des tiroirs 530 mm
Profondeur utile des tiroirs 390 mm
Nombre de tiroirs 4
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Poids 34 kg
Type de produit Coffre à tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916485 4
Réf. fabricant 916485 4

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier du coffre superposable comporte 2 compartiments en retrait. Les parois latérales sont perforées pour accueillir des accessoires. Une deuxième cloison intérieure assure une protection contre les saletés. Intérieur des tiroirs avec parois crantées pour compartimentage. Les tiroirs se déverrouillent par une poignée intégrée dans la barre-poignée. Tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Poignée robuste et ergonomique en PP renforcé de fibres de verre.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier916300; 916302; 916310; 916320.

Livraison:

Avec compartiments: 2 parois crantées par tiroir de 60 mm, 1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.

Remarque(s):

Le coffre superposable accroît le risque de basculement de la servante d’atelier. N’ouvrir qu’un seul tiroir.