Bac à accrocher pour XL ToolCar 160 mm

Réf.: 915535 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur des bacs (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 499 mm
Profondeur 120 mm
Hauteur des bacs 160 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Bacs à accrocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 915535 160
EAN / GTIN 4062406295615
Réf. fabricant 915535 160

Description

Exécution:

En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les panneaux perforés en tôle.

Adapté(s) pour:

Panneau perforé en tôle d’acier, □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Servante d’atelier XL ToolCar 914590.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier