Plateau de rangement pour XL ToolCar XL

Réf.: 915525 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 70 mm
    Largeur 654 mm
    Profondeur 105 mm
    Domaine d'utilisation Servante d'atelier
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 915525 XL
    EAN / GTIN 4062406288396
    Réf. fabricant 915525 XL

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les panneaux perforés en tôle.

    Adapté(s) pour:

    Panneau perforé en tôle d'acier, □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Servantes d'atelier XL ToolCar 914590.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier