Support universel Largeur 375 mm, Type: 1

Réf.: 914935 1
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 300 mm
Largeur 375 mm
Profondeur 225 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Bacs à accrocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914935 1
Copier
EAN / GTIN 4045197893901
Copier
Réf. fabricant 914935 1
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les parois latérales perforées des servantes d’atelier GARANT.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914520, 914524, 914540, 914550.
Etablis mobiles 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier