Bac à accrocher Largeur 285 mm 160 mm

Réf.: 914932 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur des bacs (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 285 mm
Profondeur 120 mm
Hauteur des bacs 160 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Bacs à accrocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914932 160
EAN / GTIN 4045197894137
Réf. fabricant 914932 160

Description

Exécution:

En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les parois latérales perforées des servantes d’atelier GARANT.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier, profondeur 470 et 500 mm, à partir de la date de construction 08/2006.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier