Rangements multimédia, Hauteur: 160mm

Réf.: 914915 160
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 160 mm
Largeur 370 mm
Profondeur 90 mm
Hauteur utile 140 mm
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914915 160
EAN / GTIN 4045197894076
Réf. fabricant 914915 160
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les panneaux perforés en tôle.

Adapté(s) pour:

Panneau perforé en tôle d'acier, □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier