Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour ToolTruck 950 mm

Réf.: 914855 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Série ToolTruck
Hauteur 950 mm
Hauteur panneau perforé 950 mm
Largeur panneau perforé 1 025 mm
Domaine d'utilisation Etablis mobiles
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014
Réf. fabricant 914855 950

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier