Servante d’atelier à 4 tiroirs avec volets, Nombre de tiroirs compartimentables: 4

Réf.: 914700 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs compartimentables Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 15
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 75

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 15 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 75 %
Hauteur 910 mm
Largeur 660 mm
Profondeur 380 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 295 mm
Nombre de tiroirs compartimentables 4
Exécution avec volets
Poids 31 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324
Réf. fabricant 914700 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de la servante d'atelier est muni d'un tapis en caoutchouc. Avec tiroirs compartimentables. Coffre inférieur spacieux pour ranger les outils les plus encombrants. Fermeture par volets métalliques, verrouillage par cadenas réf. 40.
Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices dont 1 avec blocage, 2 fixes).

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 6 séparations 295 mm, 1 séparation 500 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore. Gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre la servante d’atelier. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier à des chocs.