Servante d'atelier a 6 tiroirs Extraction des deux côtés, 20×16G, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 914550 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 75
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 75 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×16G
Surface utile de tiroir en G 20×16
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 6
Poids 71 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914550 6
EAN / GTIN 4045197892232
Réf. fabricant 914550 6

Description

Exécution:

Servante d’atelier avec tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et particulièrement douce pour les outils. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d’un plan de travail en bambou avec étau. Tiroirs extensibles des deux côtés.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Coffre-fort / compartiment latéral en option : 914791 ; n'est pas intégré à la fermeture centralisée de la servante d'atelier, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.
Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75; 951731951821 réf. 125 et 951741951821 réf. 200.