Servante d'atelier ToolCar 8

Réf.: 914520 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×16G
    Surface utile de tiroir en G 20×16
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Série ToolCar; Servante d'atelier ToolCar
    Hauteur 1 000 mm
    Largeur 800 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 400 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 16
    Nombre de tiroirs 8
    Poids 85 kg
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 914520 8
    EAN / GTIN 4045197892119
    Réf. fabricant 914520 8

    Description

    Exécution:

    Servante d'atelier ToolCar avec tapis GARANT GridLine résistant aux rayures, antidérapant et extrêmement protecteur pour les surfaces. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau. Compartiment latéral à fermeture centralisée avec les tiroirs. Façades des tiroirs et montants de la servante équipés de pare-chocs à revêtement PE-LD. En cas de collision, ils empêchent l'endommagement des pièces et des surfaces sensibles.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

    Livraison:

    Avec compartiments:
    1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
    1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

    Coloris:

    Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

    Remarque(s):

    Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
    Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
    Matériel de compartimentage adapté:
    Rebords à fente 951560 réf. 75 et 125;
    Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75 et 125;
    Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75 et 951731951821 réf. 125.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier