Logement de cylindre 225-010-6 sans barillet extractible

Réf.: 914211
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Mi-2005
Matériau douille Laiton
Largeur patte de fermeture 15,5 mm
Longueur patte de fermeture 43 mm
Course du levier de fermeture 90 degré
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Réf. fabricant 501233 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Patte de fermeture, longueur 43 mm, largeur 15,5 mm, course du levier de fermeture 90°.

Adapté(s) pour:

Portes s’ouvrant à droite des armoires vestiaires 958710958750 de l’année de construction mi-2000 à mi-2005. Ainsi que pour les codes art. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Livraison:

Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.