Logement de cylindre 225-010-40 sans barillet extractible

Réf.: 914207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Mi-2008
Matériau douille Laiton
Adapté pour Caissons de tiroirs groupes 92, 93
Ne convient pas pour Portes de la plage de numéros caissons de tiroirs
Largeur patte de fermeture 15,5 mm
Longueur patte de fermeture 30,5 mm
Forme patte de fermeture courbée
Course du levier de fermeture 180 degré
Matériel de montage fourni oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914207
EAN / GTIN 2050000977657
Réf. fabricant 501241 637790 0001

Description

Exécution:

Patte de fermeture coudée, longueur 30,5 mm, largeur 15,5 mm, course du levier de fermeture 180°.

Adapté(s) pour:

Tous les caissons de tiroirs des établis, postes de travail modulaires, tables de travail, armoires à outils et armoires roulantes des références 920000920130 et 932000 − 933427; 933500, 933720933900 et 934800934830 de l’année de construction mi-2000 à mi-2008.
Exception: pas pour les portes des références ci-dessus (logements de cylindre 914200) ni pour les tiroirs grande largeur des établis 932600 (logements de cylindre 914203 depuis août 2006).

Livraison:

Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.