Logement de cylindre 225-010-7 sans barillet extractible

Réf.: 914203
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
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
Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
Matériau douille Laiton
Largeur patte de fermeture 15,5 mm
Longueur patte de fermeture 39 mm
Forme patte de fermeture droite
Course du levier de fermeture 90 degré
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Réf. fabricant 501235 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Patte de fermeture, longueur 39 mm, largeur 15,5 mm, course du levier de fermeture 90°.

Adapté(s) pour:

Tous les tiroirs des établis KOMPAKT 930950931900, tiroirs des piètements 933720 (également présents sur les établis 933422; 933427). A partir de l’année de construction mi-2000. Portes s’ouvrant à gauche des armoires vestiaires 958710 − 958730 ainsi que pour les tiroirs et compartiments écran des armoires informatiques 951100 − 951635 de l’année de construction mi-2000 à mi-2008; logements de cylindre pour compartiments écran TFT sur demande. Depuis août 2006, également dans les tiroirs grande largeur des établis 932600.

Livraison:

Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.