Logement de cylindre 225-010-5 sans barillet extractible

Réf.: 914200
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
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
Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Mi-2008
Matériau douille Laiton
Adapté pour Portes de tous les établis KÖGL
Ne convient pas pour Portes des établis 931500 ; 934100 – 934170
Largeur patte de fermeture 15,5 mm
Longueur patte de fermeture 39 mm
Forme patte de fermeture coudée 1 mm
Course du levier de fermeture 180 degré
Matériel de montage fourni oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Réf. fabricant 501231 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Patte de fermeture, longueur 39 mm, largeur 15,5 mm, coudée sur 1 mm, course du levier de fermeture 180°.

Adapté(s) pour:

Portes de tous les établis KÖGL de l’année de construction mi-2000 à mi-2008. Exception: pas pour les portes des établis 931500 (logements de cylindre 914201) ni pour les établis HOLEX 934100934170 (logements de cylindre 914202).

Livraison:

Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.

Remarque(s):

Dans les portes des établis KOMPAKT (930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800); montage des logements de cylindre 914200 également après mi-2008.