Poignée 379-010-2 sans barillet extractible

Réf.: 914180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
    Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Mi-2008
    Matériau poignée Plastique
    Couleur poignée anthracite
    Adapté pour Armoires à portes battantes du groupe 95
    Convient pour serrure à point pour fermeture à 1 ou à 3 points
    Largeur patte de fermeture (verrouillage dans l'armoire) 22 mm
    Longueur patte de fermeture (verrouillage dans l'armoire) 68 mm
    Largeur patte de fermeture centrale 16 mm
    Longueur patte de fermeture centrale 55 mm
    Course du levier de fermeture 90 degré
    Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
    Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
    Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
    Barillet extractible non fourni oui
    Type de produit Poignées

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 914180
    EAN / GTIN 2050000977589
    Réf. fabricant 501257 637790 0001

    Description

    Exécution:

    Patte de fermeture pour serrures 1 ou 3 points, longueur 68 mm, largeur 55 / 22 mm, course du levier de fermeture 90°.

    Adapté(s) pour:

    Armoires 947300 − 947805 (avec portes battantes), portes des armoires d’outillage 942950 et toutes les armoires à portes battantes du groupe 95.
    Exception:
    pas pour les tiroirs et compartiments écran des armoires informatiques 951100951635, (logements de cylindre 914203) ni pour les armoires à portes coulissantes du groupe 95 (poignées 914170).

    Livraison:

    Poignée complète avec patte de fermeture. Attention: les barillets extractibles sont directement insérés dans ces poignées, sans aucun logement de cylindre.