Casse-écrous mécanique M12-M18

Réf.: 884850 M12-M18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour écrous Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour écrous M12-M18
Largeur taillant 14 mm
Longueur totale sans vis 105 mm
Capacité de serrage 19 mm - 27 mm
Type de produit Casse-écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Réf. fabricant 55-2

Description

Exécution:

Casse-écrous mécaniques pour écrous grippés ou trop serrés (classe de qualité max. 6) sans abîmer les boulons filetés. Desserrage aisé du burin (avec taillant trempé), pas d’accrochage.