Kit de montage de roulements dans un coffret en plastique

Réf.: 884000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
    Type de produit Douille de frappe

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 884000
    EAN / GTIN 2050001004338
    Réf. fabricant 310.1310

    Description

    Exécution:

    Jeu de douilles de frappe légères en aluminium, mais robustes et de 33 bagues de frappe très résistantes pour roulements de ⌀ extérieur de 26 à 110 mm et de ⌀ intérieur de 10 à 50 mm.
    Maillet anti-rebond avec embouts en nylon.
    Livraison dans un coffret en plastique.
    En un coup d’œil:
    • Pour le montage de roulements sur l’arbre, dans le carter ou simultanément sur l’arbre et dans le carter.
    • Les diamètres intérieur et extérieur des bagues de frappe sont exactement adaptés aux dimensions des roulements.
    • Matériau extrêmement résistant aux chocs pour une longue durée de vie des bagues et des douilles de frappe.
    • Les bagues de frappe sont emmanchées sur les douilles de frappe de manière à ce qu’elles ne puissent pas se détacher d’elles-mêmes.
    • Convient également pour le montage de manchons, joints, poulies, etc.
    • Compatible avec 222 tailles de roulement différentes.
    • L’outil simatool Fitting Tool FT-P est idéal pour travailler avec des presses et des forces de montage jusqu’à 5 tonnes.
    • Montage rapide, précis et sûr des roulements et des joints.
    • Les bagues de frappe sont clairement identifiées pour une sélection rapide et aisée.
    • Tous les composants du boîtier sont disponibles en tant que pièces de rechange.
    • Les roulements ont une durée de vie nettement plus longue grâce à un montage correct.
    • Grâce à l’adaptateur CC de l’outil FT-P, les bagues en C de l’outil simatool FT 33 peuvent également être utilisés sur les presses.

    Utilisation:

    Montage rapide, précis et sûr de roulements (à rouleaux) grâce à une transmission uniforme de la force sur le roulement. Conviennent également au montage de douilles, bagues d’étanchéité et poulies.

    Contenu:

    3 douilles de frappe, ⌀ 25; 40; 60 mm.
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 10 mm (⌀ ext. 26; 30; 35 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 12 mm (⌀ ext. 28; 32; 37 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 15 mm (⌀ ext. 32; 35; 42 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 17 mm (⌀ ext. 35; 40; 47 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 20 mm (⌀ ext. 42; 47; 52 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 25 mm (⌀ ext. 47; 52; 62 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 30 mm (⌀ ext. 55; 62; 72 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 35 mm (⌀ ext. 62; 72; 80 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 40 mm (⌀ ext. 68; 80; 90 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 45 mm (⌀ ext. 75; 85; 100 mm)
    1 jeu de bagues de frappe ⌀ int. 50 mm (⌀ ext. 80; 90; 110 mm).

    Pièce(s) de rechange:

    Bagues de frappe de rechange 884005.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange