Appareil de chauffage par induction, Taille: 45

Réf.: 883962 45
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension 230 V
Puissance 2,1 kW
⌀ int. pièce min. min. 20 mm
⌀ ext. pièce max. 310 mm
Poids maximal des pièces 45 kg
Plage de réglage de la température 20 °C - 180 °C
Longueur 320 mm
Largeur 268 mm
Hauteur 293 mm
Type de produit Appareil de chauffage à induction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 883962 45
EAN / GTIN 2050002076488

Description

Exécution:

Appareil de chauffage par induction compact simatherm® pour roulements à billes et autres pièces métalliques de forme annulaire pour des diamètres d’alésage de 20 à 310 mm. Avec la régulation automatique de la durée et de la température, les roulements à billes ou autres pièces métalliques de forme annulaire peuvent être chauffés à la température de 110 °C prescrite par les constructeurs. Conception particulièrement compacte : l’appareil ne pèse que 17 kg, y compris avec 3 barreaux. Possibilité de commande à distance par des appareils mobiles via Bluetooth (uniquement avec l’application gratuite “World of Maintenance”)

Livraison:

Appareil de chauffage, 3 barreaux, sonde de température et gants de protection thermique.