Jeu d’extracteurs intérieurs en KUKKO L-BOXX® 25C

Réf.: 882500 25C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages 12 mm - 110 mm
Poids, coffret compris 15,2 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 882500 25C
EAN / GTIN 4021176013218
Réf. fabricant 25-C

Description

Exécution:

Composés d'extracteurs intérieurs et de potences. Extracteur intérieur avec mors de serrage en deux parties et pièce d'écartement.
Potence en acier à outils de qualité, avec vis puissante, écrou de serrage et vis à poignée. Butée intégrée facilitant l’actionnement de l’écrou de la potence (réf.1 sans butée). Les jeux sont livrés dans une valise KUKKO L-BOXX® réf. 136.

Utilisation:

Pour extraire sans problème des roulements à billes et d’autres pièces similaires. Même les roulements à bille très proches du fond sont saisis sûrement et enlevés rapidement (pour l’extraction, la vis de potence est serrée sur la vis conique de l’extracteur intérieur).

Contenu:

1 extracteur intérieur de chaque 882600: Réf. 1−7 et 10
1 potence de chaque 882800: Réf. 1; 2 et 4