Jeu d'arrache-goupilles et d'extracteurs de roulements

Réf.: 882020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
    Adaptateur pour extracteurs intérieurs M7×M12; M10×M12
    Force de frappe 0,9 kg
    Course de frappe 150 mm
    Extracteur intérieur pour ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
    Pour filetages M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
    Type de produit Arrache-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 882020
    EAN / GTIN 4021176507779
    Réf. fabricant 28-A

    Description

    Exécution:

    Extracteurs robustes (galvanisés) avec masse ergonomique.

    Utilisation:

    Pour l’extraction et l’arrachage de pièces à filetage intérieur (goupilles coniques ou goujons) ou de roulements à billes. En association avec l’adaptateur ou l’extracteur intérieur correspondant, la pièce à extraire est dégagée par des coups puissants portés avec la masse.

    Livraison:

    Arrache-goupilles et extracteur de roulements dans un coffret en plastique (370×320×75 mm) avec 10 touches filetées (M3 − M18), 2 adaptateurs pour extracteurs intérieurs et 5 extracteurs intérieurs (⌀ 6 − 19 mm).