Jeu d’arrache-goupilles

Réf.: 882000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
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
Adaptateur pour extracteurs intérieurs M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Force de frappe 0,9 kg
Course de frappe 230 mm
Pour filetages M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Type de produit Arrache-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Réf. fabricant KS-22-01

Description

Exécution:

Extracteurs robustes (galvanisés) avec masse ergonomique.

Utilisation:

Pour l’extraction et l’arrachage de pièces à filetage intérieur (goupilles coniques ou goujons) ou de roulements à billes. En association avec l’adaptateur ou l’extracteur intérieur correspondant, la pièce à extraire est dégagée par des coups puissants portés avec la masse.

Livraison:

Arrache-goupilles dans un coffret en plastique (275×230×80 mm) avec 6 touches filetées (M3 − M10) et 3 adaptateurs pour extracteurs intérieurs 882600. Pour M12, la glissière est utilisée sans touche filetée. Possibilité d’utilisation de vis sans tête DIN 913.