Extracteur de rotules 1

Réf.: 881620 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour joints à rotule de diamètre nom. 19 − 27 mm
Plage de serrage du levier 50 mm
Fourche 18 − 22 mm
Type de produit Extracteur de rotules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Réf. fabricant 129-1

Description

Exécution:

Corps robuste avec étrier de serrage et vis puissante. En acier à outils de qualité. Utilisation simple et rapide: simplement pousser l'extracteur de rotules entre le joint à rotule et serrer la vis. Le joint à rotule est enlevé sans effort.

Utilisation:

Pour éjecter les pivots sphériques lors du démontage de rotule. Egalement comme éjecteur pour têtes de barres d’accouplement.