Extracteur de roulements avec étrier de serrage latéral 1

Réf.: 881180 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 12 mm - 50 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 70 mm
Puissance 1 t
Nombre de crochets 2
Poids 0,69 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Réf. fabricant 204-0

Description

Exécution:

Forme spéciale des surfaces de prise de niveau des griffes permettant, en association avec un étrier de serrage, de déclaveter le roulement (881180).

Utilisation:

Pour l’extraction de roulements à billes, bagues de paliers, etc., juxtacollés.