Jeu d’extracteurs pour 3 profondeurs de serrage

Réf.: 880550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Capacité de serrage 120 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 100 / 200 / 250 mm
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880550
EAN / GTIN 4021176306181
Réf. fabricant K-2030-10-S

Description

Exécution:

Avec griffes fines pour espaces réduits, en 3 profondeurs de serrage.

Utilisation:

Pour l'extraction aisée de roulements, rondelles, roues dentées etc. Utilisation idéale dans de mauvaises conditions, p. ex. châssis ou pièces particulièrement étroites. Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.

Contenu:

1 poutre à 2 griffes et 1 poutre à 3 griffes ainsi que 3 griffes avec profondeurs de serrage différentes compl. en KUKKO L-BOXX® réf. 136 avec protection en mousse.