Serre-joints équerre, modèle léger 30 mm

Réf.: 862700 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage maximal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage maximal 30 mm
Hauteur mors 30 mm
Serrage (2 pièces ident.) 45 / 45 mm
Serrage (2 pièces non ident.) 23 / 63 mm
Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862700 30
EAN / GTIN 4008158010427
Réf. fabricant WS3

Description

Exécution:

Corps métallique avec revêtement en plastique, angle de serrage 90°. Mors de serrage mobiles, donc également appropriés pour diverses épaisseurs de matériaux.

Utilisation:

Pour un serrage de matériaux plats, profilés, etc., lors de vissages, collages, etc. Ne pas utiliser comme serre-joints pour soudage.