Serre-joints à vis pour soudage, Type: 1

Réf.: 862310 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section des rails 25×6 mm
Capacité de serrage 150 mm
Porte-à-faux 80 mm
Pour intensité courant électrique max. 400 A
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862310 1
EAN / GTIN 4008158015439
Réf. fabricant TP-1F
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Bras de serrage en fonte malléable de haute qualité avec œillet de raccordement pour câble de soudure électrique sur le valet. Puissante vis avec plaque de butée à billes mobile. Serre-joints à vis galvanisée brillante.