Pince-étau

Réf.: 862100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
Capacité de serrage 110 mm
Porte-à-faux 80 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 862100
EAN / GTIN 4008158009636
Réf. fabricant GRZC

Description

Exécution:

Rails en acier profilé traité; réglage rapide; bec à réglage progressif; force de serrage réglable (max. 4000 N).
Avec bras en étrier en C pour serrer les profilés avec bords élevés importants.