Pince à ressort 25 mm

Réf.: 860350 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 25 mm
Porte-à-faux 30 mm
Poids 0,02 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860350 25
EAN / GTIN 4008158028583
Réf. fabricant XC2

Description

Exécution:

Modèle léger et maniable avec poignées ergonomiques. Surfaces de contact mobiles s'adaptant de manière optimale aux différents contours.