Serre-joint réversible, Capacité de serrage: 150mm

Réf.: 860285 150
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EZS
Section du rail 19×6 mm
Ecartement 170 mm - 360 mm
Capacité de serrage 150 mm
Porte-à-faux 80 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860285 150
EAN / GTIN 4008158034584
Réf. fabricant EZS15-8
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. Réversible sans outil pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).