{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Section du rail | 20×5 mm | |
Ecartement | 75 mm - 235 mm | |
Capacité de serrage | 160 mm | |
Porte-à-faux | 85 mm | |
Force serrage max. | 1 200 Nm | |
Type de produit | Presses |
Référence article | 860280 160 | |
EAN / GTIN | 4008158028521 | |
Réf. fabricant | DUO16-8 |