Jeu de lames de précision 100 pièces, Type: 50

Réf.: 845355 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Distributeur de sécurité

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Distributeur de sécurité
Longueur lame 32,8 mm
Largeur lame 5,7 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 100
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Réf. fabricant 512.050-2050

Description

Exécution:

Lames précises en acier au carbone fortement allié présentant une tenue de coupe et un affûtage exceptionnels.
Forme universelle avec affûtage de précision.

Adapté(s) pour:

Couteau de précision Mozart 845350.

Livraison:

100 lames dans un distributeur de sécurité.